Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36299648 Herst.-Nr.: 20387 EAN/GTIN: 9120045474336 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück drehbar Gew. RTG12mm 20387 Verbindungsstück drehbar aus Edelstahl. Dient zum Verbinden bzw. Verlängern von zwei Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm oder 15 mm. Mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Lieferumfang: 1 x Verbindungstück drehbar mit Gewinde RTG Ø 12 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungsstück | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,00* | € 38,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,93* | € 38,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,26* | € 38,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,06* | € 39,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,19* | € 43,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|