Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Verbindungs-Anschlussd VAD 3 3x6 PE plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Verbindungs-Anschlussd VAD 3 3x6 PE plus
DAE Verbindungs-Anschlussd VAD 3 3x6 PE plus
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-36352757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301392
EAN/GTIN:
     k.A.

DAE Verbindungs-Anschlussd VAD 3 3x6 PE plus

Sicherheitsbeleuchtung, 1-polige Absicherung mit optionalem Sicherungselement bis 6 mm², z.B. Tunnelanwendung. Verbindungsdose für Entrauchungsantriebe bis 4x 6 mm², schlagfestes Kunsstoffgehäuse mit vorgeprägten Leitungseinführungen und IP54-Einführungsstutzen, Keramikdurchgangsklemmen, Tragschiene und Brandschutzdübel, schwer entflammbar, bruchsichere Steatitdurchgangsklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
3
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Montageart:
Aufputz
Art der Einführung:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.