Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36367354 Herst.-Nr.: 312708.004.1.730 EAN/GTIN: 4051859964988 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte 840, s+f, si 312708.004.1.730 312708.004.1.730 : TRIONA rectangle, 77 W, 9700 lm, 840, silber, smart+free Decken- und Wandleuchten, L 1040 B 350 H 88, Kunststoff (PMMA) opal Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 826,59* | € 920,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 823,95* | € 920,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 832,51* | € 929,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 880,81* | € 983,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|