| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36450397 Herst.-Nr.: 2364 EAN/GTIN: 8424450144404 |
| |
|
| | |
| Optisches Dämpfungsglied 5dB ODG5 Optisches Dämpfungsglied 5 dB zur Erreichung der Mindestdämpfung von 15 dB zwischen LNB und Konverter wenn keine optischen Verteiler eingesetzte werden um eine Übersteuerung der Konverter zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,84* | € 13,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,88* | € 13,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,11* | € 13,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,33* | € 14,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,65* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|