| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36461692 Herst.-Nr.: 930018200 EAN/GTIN: 4002044206963 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Mit Abschlusswiderstand: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,77184* | € 0,93184* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,96465* | € 1,14465* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,9939* | € 1,1839* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 1,7214* | € 2,0345* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 236,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|