Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg mit Schraube Z7.280.3227.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     6012-36503056
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.280.3227.0
EAN/GTIN:
     4015573155923
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wieland steckbrücken
klemmen querverbinder

Verbindungssteg mit Schraube Z7.280.3227.0

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7449*
€ 3,7749*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,312*
€ 4,512*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,412*
€ 4,642*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5767*
€ 4,8567*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,677*
€ 4,987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,642*
€ 5,52398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,022*
€ 4,78618
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.