Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe HAN 16B-AK-Kunst. 09300165405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe HAN 16B-AK-Kunst. 09300165405
Schutzkappe HAN 16B-AK-Kunst. 09300165405
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36533106
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300165405
EAN/GTIN:
     5713140046450
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
KG-Kappe
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder

Schutzkappe HAN 16B-AK-Kunst. 09300165405

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 16 B, Querbügel, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 4,94*
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,18*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,18786*
€ 5,68786*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,34*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1665260000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.