Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09340162601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09340162601
Schraubanschluss 09340162601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36533791
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09340162601
EAN/GTIN:
     5713140053472
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Schraubanschluss 09340162601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 18, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
18
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
18
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
660 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 20,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 20,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,18211*
€ 22,41211*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,9392*
€ 22,5379*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,71*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 34 010 0301
ab € 13,95*
Zubehör
Harting
09 34 016 2701
ab € 14,9674*
Zubehör
Harting
09340100201
ab € 22,32*
Zubehör
Harting
09340100501
ab € 11,19*
Zubehör
Harting
19 34 010 0271
ab € 19,8836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.