Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B16 27mm QVB 714116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B16 27mm QVB 714116
Anbaugehäuse B16 27mm QVB 714116
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36537581
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714116
EAN/GTIN:
     4015609030712
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse 16-pol
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B16 27mm QVB 714116

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Montageausschnitt 86x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
10
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 13,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 14,34*
1
€ 5,00*
ab € 10,36*
€ 14,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,73*
€ 16,72*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.