Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt HDC-C-HD-SM1.5AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt HDC-C-HD-SM1.5AU
Crimpkontakt HDC-C-HD-SM1.5AU
Artikel-Nr.:
     6012-36553970
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651650000
EAN/GTIN:
     4008190400323
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder

Crimpkontakt HDC-C-HD-SM1.5AU

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5091*
€ 0,6591*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5126*
€ 0,6626*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5242*
€ 0,6742*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5245*
€ 0,6745*
50 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,53*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6745*
€ 0,80266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 875,54*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.