Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-D-15-SCG H-D 15 SCG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC H-D 15 SCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Lapp EPIC H-D 15 SCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Artikel-Nr.:
     6012-36554565
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11255000
EAN/GTIN:
     4044773101775
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 16 pol
epic steckverbinder

EPIC-H-D-15-SCG H-D 15 SCG

Crimpeinsatz H-D 15 SCG MALE INSERT (A)
Crimpeinsatz Stift
Anzahl der Kontakte: 15+PE
Baugröße: 10A
250 V AC rms / DC nach IEC
10 A nach UL
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
15
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 6,402*
€ 8,912*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 8,94*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,43*
€ 8,95*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,596*
€ 9,186*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,186*
€ 10,93134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,466*
€ 10,07454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,006*
€ 9,52714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,596*
€ 7,84924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.