Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 7pol.+PE 09150073021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 7pol.+PE 09150073021
Stifteinsatz 7pol.+PE 09150073021
Artikel-Nr.:
     6012-36558958
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150073021
EAN/GTIN:
     5713140022683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontakteinsätze

Stifteinsatz 7pol.+PE 09150073021

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Kontakte: 7
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,101*
€ 5,411*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,1325*
€ 5,4225*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,16846*
€ 5,48846*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,225*
€ 5,565*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,355*
€ 6,37245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.