Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Stecker N6R AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Stecker N6R AM
EB-Stecker N6R AM
Artikel-Nr.:
     6012-36563556
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931434001
EAN/GTIN:
     4002044189358

EB-Stecker N6R AM

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
29,5 mm
Anzahl der Datenkontakte:
6
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,971*
€ 15,751*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 15,77*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 12,979*
€ 15,909*
2 Tage
51
1
€ 14,99*
ab € 14,07*
€ 27,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,909*
€ 18,93171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,979*
€ 15,44501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.590,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.