Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,3p,25V,IP44 2845


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 16A,3p,25V,IP44 2845
Anbaudose 16A,3p,25V,IP44 2845
Artikel-Nr.:
     6012-36575625
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2845
EAN/GTIN:
     4015394016717
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,3p,25V,IP44 2845

16A3P 25V Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 58,99*
€ 68,62*
1
€ 5,00*
ab € 56,20*
€ 72,34*
1
€ 5,95*
ab € 56,30*
€ 72,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 74,32*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 57,22*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,58*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2870
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.