| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36599575 Herst.-Nr.: 46476 EAN/GTIN: 4018325494523 |
|
|
| | |
| Ausschalter Metrische Ausführung VNAG 125 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 125 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 55 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 435,93* | € 508,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 498,38* | € 577,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,37* | € 637,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,80* | € 643,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 938,66* | € 1.065,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|