Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 4-Kanal,8A,ws INSTAT 868-a4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eberle INSTAT 868-a4 Smart-Home-Empfänger 868 MHz Weiß
Eberle INSTAT 868-a4 Smart-Home-Empfänger 868 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-36656714
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053640140002
EAN/GTIN:
     4017254108358

Funkempfänger 4-Kanal,8A,ws INSTAT 868-a4

4 Kanal-Empfänger für die Sender INSTAT + 868, INSTAT 868 r1 oder -r1o zum Schalten von Stellantrieben bei Fussbodenheizungen. Mit Ventilschutz-, Pumpenlogikfunktion und Notbetrieb bei Störungen. Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen. Mit Anzeigelampen für den Ausgangszustand oder Störung. Steckerfertig, mit Hutschiene für Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Anschluss für externe Antenne:
nein
Smart Control:
nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
4
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,23*
€ 161,63*
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 161,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 168,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,33*
€ 169,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,53*
€ 178,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
ab € 82,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.