Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Relais Hutschienenmontage BRE2-SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Relais Hutschienenmontage BRE2-SG
Bus-Relais Hutschienenmontage BRE2-SG
Artikel-Nr.:
     6012-36758793
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     BRE2-SG
EAN/GTIN:
     4035138006187
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Bus-Relais Hutschienenmontage BRE2-SG

Ausgang für Schaltfunktionen und Eingang für die Auslösung von Steuerfunktionen, Eingang unterscheidet Öffnen und Schließen, potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler: 230 V, 50/60 Hz / 3 A), ohne Hilfsmittel veränderbare Leistungsmerkmale: - Schaltzeit ab Werk: 1 Sekunde / manuell und mit BRE- Konfigurator einstellbar, - Auflösung der Schaltzeit durch: Klingeltasten einer beliebigen, Außenstation, Etagentaster / Türöffnertaste an einer beliebigen Innenstation, Parameter mit BRE-Konfigurator einstellbar, 3-Draht-Technik erforderlich, Reiheneinbaugehäuse 1 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 85 mm x B 65 mm x T 18 mm
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
17,5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,62*
€ 78,79*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 75,63*
€ 78,80*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 78,87*
€ 82,18*
€ 5,00*
ab € 80,84*
€ 84,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,20*
€ 87,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.