Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmelder 12 V DC GA133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36758937
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     22149
EAN/GTIN:
     4015162221497
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
indexa gasmelder

Gasmelder 12 V DC GA133

Gasmelder, 12V DC, warnt bei Austritt von Methan (Stadt-/Erdgas), Propan oder Butan bei zwei Konzentrationsschwellen. Mit lautem 85 dB(A) Warnton und optischen Kontrollanzeigen. Wechselrelaiskontakt 230V AC / max. 5A. Spannungsversorgung: 12V DC, 150mA. Abmessungen: 73 x 100 x 39mm. Passendes Zubehör: Steckernetzgerät NG1000, Hutschienen-Netzteil NGH12/1200, Sirene AS05, Blitzlicht BL02.
Weitere Informationen:
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Erdgas:
ja
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gasmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,61*
€ 61,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,72*
€ 63,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,03*
€ 63,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,97*
€ 65,18*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,82*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
22153
ab € 113,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.