Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel AC LD145F E27 bl 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel AC LD145F E27 bl 230V
Artikel-Nr.:
     6012-36759331
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     28881
EAN/GTIN:
     8010152288814
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel

LED-Leuchtmittel AC LD145F E27 bl 230V

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 210,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,50*
€ 219,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.