| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36765029 Herst.-Nr.: 5000619-0301 EAN/GTIN: 4260432550337 |
| | |
|
| | |
| Lüftungs-Rauchschalter LRS 02 Lüftungs-Rauchschalter-System zur Rauchüberwachung von Lüftungsleitungen, Steuerung von Lüftungsanlagen und weiteren Anwendungen. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Separater Sockel notwendig: | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Versorgungsspannung: | 22..26 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Mit Spannungsanzeige: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmelder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,59* | € 422,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 361,05* | € 422,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,52* | € 426,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 364,22* | € 427,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 387,81* | € 451,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|