| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36765100 Herst.-Nr.: 28250010000 EAN/GTIN: 4061131151043 |
| |
|
| | |
| LED Leuchtmittel Blinklicht, ws LEDBR50B#28250010000 BR 50 Signalsäulen Basis-/ Endmodul - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Alternative Module sind: LED-Dauerlicht | LED-Blinklicht (1,5 Hz) | Xenon-Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - flexibles Baukastensystem gewährleistet leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, alternative Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage möglich - Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Geeignet für Winkelmontage: | ja | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Farbe: | schwarz | Geeignet für AS-Schnittstelle: | ja | Geeignet für M12-Anschluss: | ja | Geeignet für IO-Link: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,12* | € 23,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,95* | € 24,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,34* | € 25,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,39* | € 26,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|