| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36771879 Herst.-Nr.: 31-5000018-01-02 EAN/GTIN: 4260432551761 |
| |
|
| | |
| Rauchschalter Optisch ORS 142 SP Rauchschalter für Sonderanwendungen. Das pulsierende Signal am Ausgang des Rauchschalters ermöglich über eine intelligente Auswertung festzustellen, in welchem Zustand sich der Rauchschalter aktuell befindet. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Ansprechtemperatur: | 70 °C | Rauchschalter: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Separater Sockel notwendig: | ja | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Kabeleinführung: | von unten und seitlich | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,29* | € 217,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,55* | € 217,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,48* | € 219,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,77* | € 223,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|