| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36773570 Herst.-Nr.: 21551815055 EAN/GTIN: 4061131131588 |
| |
|
| | |
| Blitzleuchte rot,24DC,10J,IP66 PY X-M #21551815055 Kraftvolle Blitzleuchte mit roter Haube und grauem Sockel in elegantem Pyramiden-Design - Die Blitzleuchte der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz) - Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - auch für Schalttafeleinbau geeignet - optional mit Soft Start Modul (SSM) - die SSM Version ist zertifiziert nach EN54-23 (nur rot und klar) und VdS (alle Farben) und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio. Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,2..0,98 A | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 10 J | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | Aufbau | Mit Kontakt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,21* | € 252,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,47* | € 321,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,27* | € 324,52* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 312,31* | € 366,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|