Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Sub-C 1700mAh Panasonic 106573


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-36773821
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     106573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku Sub-C
Sub-C Akku

Akku 1,2V Sub-C 1700mAh Panasonic 106573

Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1700 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
SC
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Durchmesser:
22,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,89*
€ 127,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 132,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,55*
€ 157,7345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,37*
€ 156,3303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,36*
€ 149,1784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,58*
€ 142,3002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,11*
€ 125,0809
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.