Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/6-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-36776224
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023010-00
EAN/GTIN:
     4015739230105
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/6-0 W

Briefkasten-Aufputzgehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefach-Modul. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, LED-Flächenleuchten und Funktions-Modulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
24
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 771,31*
€ 898,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,55*
€ 911,14*
Frei Haus
ab € 802,05*
€ 926,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 806,91*
€ 935,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 818,29*
€ 965,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,57*
€ 1.113,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,52*
€ 1.101,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,85*
€ 1.050,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,17*
€ 1.015,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,91*
€ 960,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.