Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrelement Türrahmenmontage SPE01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrelement Türrahmenmontage SPE01
Sperrelement Türrahmenmontage SPE01
Artikel-Nr.:
     6012-36779907
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33090
EAN/GTIN:
     4015162330908

Sperrelement Türrahmenmontage SPE01

Sperrelement, zur Montage innerhalb eines Türrahmens. Der motorisch betriebene Verschlussbolzen verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich eines Alarmsystems. Integrierter Rückmeldekontakt zur Überwachung des Schaltzustands. Spannungsversorgung: 12V DC nom. (8-15V DC). Stromaufnahme: ca. 0,05mA (Ruhe), ca. 55mA (während Schließvorgang). Durchmesser Verschlussbolzen: 7mm, Bolzenweg: 12mm, maximaler Abstand zwischen Flansch und Gegenstück: 8mm.
Weitere Informationen:
Länge des Anschlusskabels:
3,5 m
Funksystem:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kontakt:
ja
Breite:
16 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
1,7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,71*
€ 324,94*
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 335,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 339,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,25*
€ 351,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,27*
€ 369,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.