Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse UAE-Cat. ApG rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäuse UAE-Cat. ApG rw
AP-Gehäuse UAE-Cat. ApG rw
Artikel-Nr.:
     6012-36784550
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13511503
EAN/GTIN:
     4043921044377
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse UAE-Cat. ApG rw

Aufputzgehäuse, für Up-Bauformen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) für Rutenbeck Up-Bauformen für Wandmontage (2 Befestigungspunkte) Kabeleinführung oben/unten/hinten ABS-Formmasse 80 x 80 x 45 mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
reinweiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,81*
1
€ 5,00*
ab € 3,35*
€ 4,86*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,98*
2 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 3,51*
€ 5,07*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,79*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13510503
ab € 3,23*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.