| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36785108 Herst.-Nr.: 145778 EAN/GTIN: 4042883457782 |
| |
|
| | |
| Ladegerät Werkzeugakkus Hitachi 18V BSL1830 X-HIT-BSL1830 Die XCell Eco-Ladegeräte für Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Ihre kompakte Bauform. Nach Beendigung des Ladevorgangs erfolgt die automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..240 V | Ladespannung: | 18 V | Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen | Schnell-Ladegerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,43* | € 30,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,41* | € 30,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,13* | € 34,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,59* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|