Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurbaldachin schwarz 88432 (160/2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurbaldachin schwarz 88432 (160/2)
Schnurbaldachin schwarz 88432 (160/2)
Artikel-Nr.:
     6012-36813557
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88432
EAN/GTIN:
     4034451884328
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin schwarz
baldachin

Schnurbaldachin schwarz 88432 (160/2)

Schnurbaldachin für Einzelpendel in schwarz, Außenabmessungen: Ø 55,5mm - 64,8mm, H 68,5mm für Kabeldurchmesser bis 7mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,29*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,47*
1
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,55*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,97*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,44*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.