Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 220V NEON 22885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 22885 Glühbirne Rohr
Scharnberger & Hasenbein 22885 Glühbirne Rohr
Artikel-Nr.:
     6012-36850619
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22885
EAN/GTIN:
     4034451228856
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Telefonlampen
Telefonlampen T6,5

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 220V NEON 22885

Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
220 V
Sockel:
T 6,8G
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
6,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,551*
€ 4,911*
10
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 4,93*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,658*
€ 5,028*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,028*
€ 5,98332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,818*
€ 5,73342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,498*
€ 5,35262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,658*
€ 4,35302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.