Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 11x23mm E10 12V 50mA 24332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 11x23mm E10 12V 50mA 24332
Kugellampe 11x23mm E10 12V 50mA 24332
Artikel-Nr.:
     6012-36850952
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24332
EAN/GTIN:
     4034451243323
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 11x23mm E10 12V 50mA 24332

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,6 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1,2 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,4795*
€ 0,5695*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,48424*
€ 0,57424*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,57424*
€ 0,68335
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48424*
€ 0,57625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 574,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.