Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe E27 230V 7W ( .5) rot 40290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36851301
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40290
EAN/GTIN:
     4034451402904
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Tropfenform

Tropfenlampe E27 230V 7W ( .5) rot 40290

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Sockel:
E27
Farbe:
rot
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,06*
€ 10,38*
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,01*
€ 11,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 13,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.