Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassockellampe T15 15x36 W2,1x9,5d 24V 10W 27303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36851500
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27303
EAN/GTIN:
     4034451273030
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Glassockellampe T15 15x36 W2,1x9,5d 24V 10W 27303

Glassockellampe T15 W2,1x9,5d. Anwendungen: Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
20 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,461*
€ 2,101*
10
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,11*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,654*
€ 2,364*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,364*
€ 2,81316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.