Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedr.Kerzenlampe 35x97mm E14 230V 15W matt 40801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36852950
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40801
EAN/GTIN:
     4034451408012
Suchbegriffe:
Glühlampe Kerzenform
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe

Gedr.Kerzenlampe 35x97mm E14 230V 15W matt 40801

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
E14
Lampenform:
gedreht
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
97 mm
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 1,85*
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 2,07*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.