Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H4 P45T 24V 100/70W 81193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H4 P45T 24V 100/70W 81193
Autolampe Halogen H4 P45T 24V 100/70W 81193
Artikel-Nr.:
     6012-36854066
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81193
EAN/GTIN:
     4034451811935
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Leuchtmittel P45T

Autolampe Halogen H4 P45T 24V 100/70W 81193

Rallye- und Sondertyp für Hauptscheinwerfer, nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
100 W
Lampenleistung Wendel 2:
70 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
P45t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,48*
€ 5,46*
ab € 6,60*
€ 9,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,47*
€ 10,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 12,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,819*
€ 15,619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.