Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 22x52mm E12 240V 7,5W 57505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36858017
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57505
EAN/GTIN:
     4034451575059
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Kerzenlampe 22x52mm E12 240V 7,5W 57505

Miniatur Kerzenlampe mit E12 Sockel, zur Dekobeleuchtung Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7,5 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
E12
Lampenform:
Standard
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,82*
1
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 2,07*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,893*
€ 3,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.