Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halostar PRO-Lampe 14W 12V G4 64423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halostar PRO-Lampe 14W 12V G4 64423
Halostar PRO-Lampe 14W 12V G4 64423
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-36860717
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321317964
EAN/GTIN:
     4008321317964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Halostar PRO-Lampe 14W 12V G4 64423

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
12 V
Nennstrom:
1670 mA
Lichtstrom:
220 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
1
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 6,22*
3 Tage
59
40
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,43*
1
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,57*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.