Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräunungslampe 22x117,9mm R7s 400W CLEO400S 68520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-36861680
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68520
EAN/GTIN:
     4034451685208
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S

Bräunungslampe 22x117,9mm R7s 400W CLEO400S 68520

Die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Solariums ist in hohem Maße von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Strahlern abhängig. Nach einem Strahlerwechsel hat Ihr Bräunungsgerät wieder 100% Leistung! Leistung: 400W, Strahlerlänge: 118mm, Typ: R7s (zweiseitig gesockelt), Durchmesser: 18m (dickkolbig), Einsatzbereich: nur für Philips Bräuner z. B. HB950, HB871, HB814, HB 401, HB404, HB406, HB411, HB557, HB811, HB812, HB822, HB864, HB971, HB975, HB3701, HB3132, HB3133, HB3134, HB3135 uvm.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
UV-Schutz:
nein
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
117,9 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,43*
€ 48,52*
€ 5,00*
ab € 36,34*
€ 48,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 50,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,0796*
€ 54,4837*
5 Tage
32
€ 6,95*
ab € 41,0606*
€ 55,5579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.