Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S ge 12V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S ge 12V
Artikel-Nr.:
     6012-36869547
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     32715
EAN/GTIN:
     8010152327155
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S ge 12V

Für Dauerbetrieb, niedriege Betriebstemperatur, niedrieger Stromverbrauch, widerstandsfähig gegen Erschütterung und Vibrationen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
17 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,64*
€ 616,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 545,53*
€ 621,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,94*
€ 740,1086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,41*
€ 728,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 596,60*
€ 709,954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 579,22*
€ 689,2718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,53*
€ 649,1807
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,4553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.