Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe E40 400W 3050K Ra80 82231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36870509
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82231
EAN/GTIN:
     4034451822313
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe E40 400W 3050K Ra80 82231

CMH Lampen kombinieren HPS-Technologie (die Stabilität, Effizienz und Einheitlichkeit) und Halogen-Metalldampflampen Technology (Bereitstellung von hellen weißen Lichtqualität) hocheffiziente Lichtquellen mit guter Farbwiedergabe und konstante Farbwiedergabe. Dies wird durch Verwendung der keramischen Lichtbogenröhre erreicht. Zündzeit/Startzeit (s): 240
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
120 V
Lichtstrom:
41000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3050 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,17*
€ 87,41*
€ 5,95*
ab € 68,26*
€ 87,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 90,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,17*
€ 110,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,20*
€ 140,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.