Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T8 36W rot 67223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Leuchtstofflampe T8 26x1200mm 67223 G13 36W rot 67223
SUH Leuchtstofflampe T8 26x1200mm 67223 G13 36W rot 67223
Artikel-Nr.:
     6012-36872182
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     67223
EAN/GTIN:
     4034451672239
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T8 36W rot 67223

T8 Color, farbige Leuchtstofflampe für stimmungsvolles und dekoratives Licht, typische Anwendungsgebiete sind Werbung, Partybeleuchtung, Diskotheken und Clubs. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 2.8
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
70 lm
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
15
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1200 mm
Ringdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,01*
€ 31,24*
€ 5,46*
ab € 22,15*
€ 31,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,15*
€ 34,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.