Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 G5 Aquastar 10.000K 68661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe T5 16x849mm 68661 G5 FHO39W/174 Aquastar 10.000K 68661
Leuchtstofflampe T5 16x849mm 68661 G5 FHO39W/174 Aquastar 10.000K 68661
Artikel-Nr.:
     6012-36872507
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68661
EAN/GTIN:
     4034451686618
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe T5 G5 Aquastar 10.000K 68661

Aquastar für Süß- und Meerwasseraquarien Die Farbtemperatur ist dem tropischen Lichtspektrum nachempfunden. Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile des Lichtspektrums. Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung. Intensiviert die natürlichen Farben von Fischen und Wasserpflanzen in Aquarien.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
39 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
10000 K
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
174
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
849 mm
Ringdurchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,50*
€ 26,57*
€ 5,95*
ab € 18,51*
€ 26,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,04*
€ 30,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 31,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.