Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe BA15s 24V 21W Faltschachtel 17305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36873640
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17305
EAN/GTIN:
     4034451173057
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen P21W
Glühlampe Nebelschlussleuchte KFZ

Autolampe BA15s 24V 21W Faltschachtel 17305

Faltschachtel, Signallampe, Lkw Beleuchtung, P21W, 7511 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
21 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
P21W
Farbe:
weiß
Technologie:
sonstige
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,15*
1
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,47*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,89*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.