| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36873687 Herst.-Nr.: 17234 EAN/GTIN: 4034451172340 |
| |
|
| | |
| Autolampe Xenon D4R P32d-6 42V 35W 17234 Faltschachtel, XENARC ORIGINAL D4R, ca. 4.300 K, 66450 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 35 W | Lampenspannung: | 42 V | Lichtstrom: | 2800 lm | Sockel: | sonstige | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | weiß | Technologie: | Entladungslampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,23* | € 88,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,32* | € 88,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,32* | € 91,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,75* | € 112,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|