Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globelampe D60mm E14 230V 25W klar 41798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Globelampe D60mm E14 230V 25W klar 41798
Artikel-Nr.:
     6012-36877240
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41798
EAN/GTIN:
     4034451417984
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Glühlampe Globeform

Globelampe D60mm E14 230V 25W klar 41798

Globelampe 60, E14, eiskristall-klar. Rund und gediegen in der Form. Die ideale Lampe für Pendel und andere Deckenleuchten. Durch ihre große, kugelige Form eignet sich die Lampe besonders für dekorative Anwendungen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Ausführung:
kristall
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Flackerlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,73*
€ 14,20*
€ 5,95*
ab € 9,74*
€ 14,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,03*
€ 16,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.