Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3,2x6,5mm SM4s/4 6V 70mA 19222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe T1 3,2x6,5mm SM4s/4 6V 70mA 19222
Glühlampe T1 3,2x6,5mm SM4s/4 6V 70mA 19222
Artikel-Nr.:
     6012-36877674
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19222
EAN/GTIN:
     4034451192225
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin

Glühlampe T1 3,2x6,5mm SM4s/4 6V 70mA 19222

Microglühlampe, Flanschsockellampe in Röhrenform US-Norm SX 3 S (SM 4s/4). Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,42 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
0,5 lm
Sockel:
Midget-flanged
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,517*
€ 2,187*
10
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,19*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,717*
€ 2,457*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,24*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,457*
€ 2,92383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,397*
€ 2,85243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,257*
€ 2,68583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,137*
€ 2,54303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.