Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,5 6x44mm 48V 20mA 20250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 20250 Glühbirne 0,96 W
Scharnberger & Hasenbein 20250 Glühbirne 0,96 W
Artikel-Nr.:
     6012-36877764
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20250
EAN/GTIN:
     4034451202504
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Telefonlampen
telefonlampen

Telefonlampe T6,5 6x44mm 48V 20mA 20250

Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,96 W
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,16*
1
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,51*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 3,18*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.