Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T8 26x1200mm G13 36W840 68332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Leuchtstofflampe T8 26x1200mm 68332 G13 36W/840 coolwhite, mit
SUH Leuchtstofflampe T8 26x1200mm 68332 G13 36W/840 coolwhite, mit
Artikel-Nr.:
     6012-36879004
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68332
EAN/GTIN:
     4034451683327
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T8 26x1200mm G13 36W840 68332

Lampe mit Splitterschutz, entspricht den Anforderungen an IEC Standards Nummer 61549 (internationaler Lebensmittelstandard) Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
3350 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,76*
€ 21,25*
€ 5,46*
ab € 14,90*
€ 21,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,90*
€ 24,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 26,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.