Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivformlampe 11,5x30,5mm P13,5s 2,5V 0,2A 93425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernsichtbirnchen
Fernsichtbirnchen
Artikel-Nr.:
     6012-36880336
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93425
EAN/GTIN:
     4034451934252
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s

Olivformlampe 11,5x30,5mm P13,5s 2,5V 0,2A 93425

Zwerglampe Olivenform P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,5 W
Lampenspannung:
2,5 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,37*
€ 0,68*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,91*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.