Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenformlampe 9,5x24mm E10 2,5V 0,3A 93528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzlinsenbirnchen
Spitzlinsenbirnchen
Artikel-Nr.:
     6012-36880553
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93528
EAN/GTIN:
     4034451935280
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Linsenformlampe 9,5x24mm E10 2,5V 0,3A 93528

Zwerglampe Linsenform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,75 W
Lampenspannung:
2,5 V
Lichtstrom:
1,5 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Linsen-Form
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,57*
10
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1 Tag
19
1
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,66*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,68*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,76*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.